GARANT Master Eco cuţit de strunjire scurt, pe dreapta, Mărime coadă / plăcuţă: 16/09mm

Cod articol: 260026 16/09
Individual prices for business customers after login.
La cerere
În stoc
23 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărime coadă / plăcuţă (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Standard: DIN ISO 5610
  • Răcire interioară: da

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Master Eco
Mărime coadă 16 mm
Mărimea plăcuţei 9 mm
Tip de utilizare pe dreapta
Standard DIN ISO 5610
Răcire interioară da
Cod ISO Suport SCLCR/L 1616F09
Plăcuţă amovibilă compatibilă CC.. 09T3..
Lăţimea funcţională L4 20 mm
Lungime cap L1 30 mm
Lungimea totală L 80 mm
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 269028 28
Unghi de reglare κ 95 grad
Utilizare Strunjire frontală; Strunjire frontală
Tip produs Cap de strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 260026 16/09
EAN / GTIN 4067263122371
Număr producător 260026 16/09

Descriere

Execuţie:

Răcire extrem de eficientă direct pe tăiş şi răcire suplimentară a suprafeţelor libere.

Notă:

Transferul lichidului de răcire în combinaţie cu suporturile GARANT Master Eco cod 319006 − 311936 sau cod 317900 la o lungime a cozii de < 125 mm. Posibilitate de racordare cu ajutorul unei îmbinări de furtun (G 1/8 inch) Cod 269207 şi 269208.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Din aceeași serie "Master Eco" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături