Cuţit de strunjit, pe stânga, Mărime coadă / plăcuţă L: 12/16mm

Cod articol: 272002 12/16
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărime coadă / plăcuţă L (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Răcire interioară: nu

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Mărime coadă 12 mm
Mărimea plăcuţei 16 mm
Tip de utilizare pe stânga
Răcire interioară nu
Lăţimea funcţională L4 16 mm
Lungime cap L1 22 mm
Lungimea totală L 83 mm
Şurub de strângere pentru plăcuţa pentru filetare 279810 2
Portplăcuţă 1,5° 272610 1,5
Şurub de blocare pentru portplăcuţă 279824 1
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 272002 12/16
EAN / GTIN 4045197644183
Număr producător 272002 12/16

Descriere

Livrare:

Cu portplăcuţă 1,5°.