{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Master Eco | |
Mărime coadă | 16 mm | |
Mărimea plăcuţei | 16 mm | |
Tip de utilizare | pe dreapta | |
Răcire interioară | da | |
Lăţimea funcţională L4 | 20 mm | |
Lungime cap L1 | 30 mm | |
Lungimea totală L | 80 mm | |
Şurub de strângere pentru plăcuţa pentru filetare | 269023 3 | |
Portplăcuţă 1,5° | 279819 1 | |
Şurub de blocare pentru portplăcuţă | 279824 1 | |
Tip produs | Cuţit de strunjit |
Cod articol | 271997 16/16 | |
EAN / GTIN | 4062406734718 | |
Număr producător | 271997 16/16 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
GARANT Master Suporturi pentru capete de strunjire tip eco cu fixare cu şurub 16/16 mm
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat
153,47 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
46 livrabil imediat
190,55 €
46,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
151 livrabil imediat
104,86 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat
104,86 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat
153,47 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
||
Lungimea totală L | 80 | 74 | 97 | 97 | 125 | 80 |
Răcire interioară | da | da | nu | nu | nu | da |
Lungime cap L1 | 30 | 27 | 20 | 20 | 22 | 30 |
Mărimea plăcuţei | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Mărime coadă | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Tip de utilizare | pe dreapta | pe stânga | pe dreapta | pe stânga | pe dreapta | pe stânga |
Tip produs | Cuţit de strunjit | Cuţit de strunjit | Cuţit de strunjit | Cuţit de strunjit | Cuţit de strunjit | Cuţit de strunjit |