{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Mărime coadă | 12 mm | |
Mărimea plăcuţei | 11 mm | |
Tip de utilizare | pe dreapta | |
Răcire interioară | nu | |
Lăţimea funcţională L4 | 12 mm | |
Lungime cap L1 | 17,5 mm | |
Lungimea totală L | 125 mm | |
Şurub de strângere pentru plăcuţa pentru filetare | 279810 4 | |
Unghi de înclinare | 1,5 grad | |
Tip produs | Cuţit de strunjit |
Cod articol | 271995 12/11 | |
EAN / GTIN | 4045197954701 | |
Număr producător | 271995 12/11 |