Cuţit de strunjit cu unghi de înclinare fix 1,5° 20/11 mm

Cod articol: 271995 20/11
Reducere
106,82 €
Preț valabil până la 29 sept. 2024
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărime coadă / plăcuţă L (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Răcire interioară: nu

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Mărime coadă 20 mm
Mărimea plăcuţei 11 mm
Tip de utilizare pe dreapta
Răcire interioară nu
Lăţimea funcţională L4 20 mm
Lungime cap L1 30 mm
Lungimea totală L 130 mm
Şurub de strângere pentru plăcuţa pentru filetare 279810 4
Unghi de înclinare 1,5 grad
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 271995 20/11
EAN / GTIN 4045197954725
Număr producător 271995 20/11