{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Eco | |
Mărime coadă | 20 mm | |
Mărimea plăcuţei | 16 mm | |
Tip de utilizare | pe stânga | |
Răcire interioară | da | |
Lăţimea funcţională L4 | 20 mm | |
Lungime cap L1 | 30 mm | |
Lungimea totală L | 89 mm | |
Portplăcuţă 1,5° | 279819 2 | |
Şurub pentru portplăcuţă | 259027 6 | |
Gheară, şurub, garnitură inelară | 259036 16 | |
Tip produs | Cuţit de strunjit |
Cod articol | 271994 20/16 | |
EAN / GTIN | 4062406180782 | |
Număr producător | 271994 20/16 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
Cuțit de strunjire tip eco, pe stânga, Mărime coadă / plăcuţă L: 20/16mm
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat
197,76 €
50,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
36 livrabil imediat
196,73 €
53,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
186 livrabil imediat
104,86 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
25 livrabil imediat
104,86 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
87 livrabil imediat
60,00 €
53,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Răcire interioară | da | da | nu | nu | nu |
Lungime cap L1 | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 22 mm |
Mărimea plăcuţei | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Mărime coadă | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Tip de utilizare | pe stânga | pe stânga | pe dreapta | pe stânga | pe dreapta |
Lăţimea funcţională L4 | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Tip produs | Cuţit de strunjit | Cuţit de strunjit | Cuţit de strunjit | Cuţit de strunjit | Cuţit de strunjit |