{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Mărime coadă | 20 mm | |
Mărimea plăcuţei | 16 mm | |
Tip de utilizare | pe dreapta | |
Răcire interioară | nu | |
Lăţimea funcţională L4 | 20 mm | |
Lungime cap L1 | 30 mm | |
Lungimea totală L | 128 mm | |
Şurub de strângere pentru plăcuţa pentru filetare | 279810 2 | |
Portplăcuţă 1,5° | 272600 1,5 | |
Şurub de blocare pentru portplăcuţă | 279824 1 | |
Tip produs | Cuţit de strunjit |
Cod articol | 272001 20/16 | |
EAN / GTIN | 4045197429681 | |
Număr producător | 272001 20/16 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Cuţit de strunjit 20/16 mm
La cerere
În stoc
50 livrabil imediat
104,86 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
37 livrabil imediat
196,73 €
54,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
37 livrabil imediat
104,86 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat
197,76 €
51,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
||
Lungimea totală L | 128 mm | 89 mm | 128 mm | 125 mm | 89 mm |
Răcire interioară | nu | da | nu | nu | da |
Lungime cap L1 | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 22 mm | 30 mm |
Mărime coadă | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Tip de utilizare | pe dreapta | pe stânga | pe stânga | pe dreapta | pe stânga |
Lăţimea funcţională L4 | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Tip produs | Cuţit de strunjit | Cuţit de strunjit | Cuţit de strunjit | Cuţit de strunjit | Cuţit de strunjit |