{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Eco | |
Mărime coadă | 25 mm | |
Mărimea plăcuţei | 22 mm | |
Tip de utilizare | pe stânga | |
Răcire interioară | da | |
Lăţimea funcţională L4 | 25 mm | |
Lungime cap L1 | 36 mm | |
Lungimea totală L | 107,5 mm | |
Şurub de strângere pentru plăcuţa pentru filetare | 279810 3 | |
Portplăcuţă 1,5° | 272616 1,5 | |
Şurub de blocare pentru portplăcuţă | 279824 2 | |
Tip produs | Cuţit de strunjit |
Cod articol | 271992 25/22 | |
EAN / GTIN | 4045197654595 | |
Număr producător | 271992 25/22 |