Există o alternativă la acest produs

Cuțit de strunjire tip eco 20/16 mm

Cod articol: 271992 20/16
Reducere
196,73 €
Preț valabil până la 31 iul. 2024
La cerere
În stoc
39 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Eco
Mărime coadă 20 mm
Mărimea plăcuţei 16 mm
Tip de utilizare pe stânga
Răcire interioară da
Lăţimea funcţională L4 20 mm
Lungime cap L1 30 mm
Lungimea totală L 89 mm
Şurub de strângere pentru plăcuţa pentru filetare 279810 2
Portplăcuţă 1,5° 272610 1,5
Şurub de blocare pentru portplăcuţă 279824 1
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 271992 20/16
EAN / GTIN 4045197654472

Descriere

Execuţie:

Cu canale de răcire interioară orientate direct spre tăiş. Datorită răcirii prin duzele de precizie, încărcarea termică este redusă în mod eficient, întrucât jetul de lichid de răcire este îndreptat direct între aşchii şi muchia aşchietoare. Pentru o productivitate mai mare, o durabilitate mărită şi o siguranţă sporită a procesului.

Livrare:

Cu portplăcuţă 1,5°.

Notă:

Utilizarea lichidului de răcire este posibilă doar în combinaţie cu suporturile din sistemul eco GARANT Cod 317900319886.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Din aceeași serie "Eco" Vedeţi-le pe toate