{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Denumirea producătorului | A2VAX800 | |
⌀ D | 4 mm | |
⌀ D1 | 4 mm | |
⌀ D2 | 6 mm | |
Răcire interioară | nu | |
f | 2,2 mm | |
Adâncime maximă de retezare tmax | 3,3 mm | |
Lăţime de canelare w | 1 mm | |
Tip produs | Plăcuţă pentru strunjire |
Cod articol | 270639 4/6 | |
EAN / GTIN | 2050002067097 | |
Număr producător | A04.46.0100.13.00AGR X800 |