simturn AX Cuţit pentru canelare axială pe dreapta 4/5 mm

Cod articol: 270639 4/5
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ gamei de canelare D1 / D2 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Răcire interioară: nu

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Denumirea producătorului A2U5X800
    ⌀ D 4 mm
    ⌀ D1 4 mm
    ⌀ D2 5 mm
    Răcire interioară nu
    f 2,2 mm
    Adâncime maximă de retezare tmax 1,6 mm
    Lăţime de canelare w 0,5 mm
    Tip produs Plăcuţă pentru strunjire

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 270639 4/5
    EAN / GTIN 2050002067080
    Număr producător A04.45.0050.13.00AGR X800

    Tabel de aplicaţii

    Aluminiu (cu aşchii scurte)
    N
    400
    Alu > 10% Si
    N
    240
    Oţel < 500 N/mm²
    P
    180
    Oţel < 900 N/mm²
    P
    130
    INOX < 900 N/mm²
    M
    100
    INOX > 900 N/mm²
    M
    70
    Ti > 850 N/mm²
    S
    40
    GG(G)
    K
    110
    CuZn
    N
    210
    continu
     
    neregulat
     
    Umiditate maximă
     

    Descriere

    Execuţie:

    Strat de acoperire: X800 (succesor stratului de acoperire GN39)

    Atenţie:

    ⌀ mai mari de canelare sunt posibile fără modificări.
    D1 = Dmin ⌀ interior.
    D2 = Dmin ⌀ exterior.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Suport de scule

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături