{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Denumirea producătorului | AEJ9CBN8 | |
Pentru găuri cu ⌀ începând de la Dmin | 6,2 mm | |
Lungime utilă | 30,5 mm | |
⌀ D | 6 mm | |
Răcire interioară | nu | |
Rază R | 0,2 mm | |
f | 2,95 mm | |
Adâncime maximă de aşchiere ap max | 0,31 mm | |
Tip produs | Plăcuţă pentru strunjire |
Cod articol | 270587 6,2 | |
EAN / GTIN | 2050002066069 | |
Număr producător | A06.1830.30.62.20YUR CBN8 |