simturn AX Cuţit pentru strunjire pe dreapta CBN 5,2 mm

Cod articol: 270587 5,2
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat
  • Răcire interioară: nu

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului ADNSCBN8
Pentru găuri cu ⌀ începând de la Dmin 5,2 mm
Lungime utilă 30,5 mm
⌀ D 5 mm
Răcire interioară nu
Rază R 0,2 mm
f 2,45 mm
Adâncime maximă de aşchiere ap max 0,26 mm
Tip produs Plăcuţă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 270587 5,2
EAN / GTIN 2050002066052
Număr producător A05.1825.30.52.20YUR CBN8

Tabel de aplicaţii

Oţel < 67 HRC
H
90
continu
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Materialul sculei aşchietoare: CBN8