{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Micro | |
⌀ minim Dmin | 6,2 mm | |
Lungime activă L1 | 30 mm | |
⌀ cozii d | 6 mm | |
Distanţă între centrele vârfurilor L3 | 2,95 mm | |
Adâncime maximă de aşchiere tmax | 0,5 mm | |
Rază R | 0,2 mm | |
Avans f pentru oţel < 1100 N/mm2 | 0,050 mm/rot | |
Avans f pentru INOX < 900 N/mm2 | 0,025 mm/rot | |
Avans f pentru INOX > 900 N/mm2 | 0,025 mm/rot | |
Tip produs | Plăcuţă pentru strunjire |
Cod articol | 270520 6,2 | |
EAN / GTIN | 4045197802309 | |
Număr producător | 270520 6,2 |