Inserții de tăiere MINCUT MIFR cu rază completă 1,6/8 mm

Cod articol: 270427 1,6/8
Reducere
33,15 €
Preț valabil până la 31 iul. 2024
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
În stoc
30 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lățimea canelurii w/dimensiunea plăcii (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Categorie IC908
Mărimea plăcuţei ⌀ d 8 mm
Adâncime maximă de aşchiere tmax 5,5 mm
Rază la colţ R 0,8 mm
WF 2,6 mm
Aplicaţia principală UNI
Condiţie de tăiere continuă
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 80 mm/min - 140 mm/min
INSL 17,7 mm
DAXN-DAXX 8 mm - 12,1 mm
Avans f canelare axială 0,02 mm/rot - 0,1 mm/rot
Avans f strunjire frontală 0,02 mm/rot - 0,06 mm/rot
Serie MINCUT
Denumirea producătorului MIFR 8-1.60-0.80 IC908
Tip produs Miniplăcuţe amovibile

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 270427 1,6/8
EAN / GTIN 7291075262568
Număr producător 6404049

Descriere

Execuţie:

Pentru canelare și strunjire axială, internă.

Adaptat pentru:

Bare de strunjit Cod 270420.

Descărcări și documente

Din aceeași serie "MINCUT" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături