Inserții de tăiere MINCUT MIFR cu rază completă 2/10 mm

Cod articol: 270427 2/10
Reducere
38,12 €
Preț valabil până la 31 iul. 2024
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
În stoc
40 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lățimea canelurii w/dimensiunea plăcii (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Categorie IC908
    Mărimea plăcuţei ⌀ d 10 mm
    Adâncime maximă de aşchiere tmax 9 mm
    Rază la colţ R 1 mm
    WF 3 mm
    Aplicaţia principală UNI
    Condiţie de tăiere continuă
    Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 80 mm/min - 140 mm/min
    INSL 25,1 mm
    DAXN-DAXX 10 mm - 999 mm
    Avans f canelare axială 0,02 mm/rot - 0,1 mm/rot
    Avans f strunjire frontală 0,02 mm/rot - 0,06 mm/rot
    Serie MINCUT
    Denumirea producătorului MIFR 10-2.00-1.00 IC908
    Tip produs Miniplăcuţe amovibile

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 270427 2/10
    EAN / GTIN 7291075262582
    Număr producător 6404409

    Descriere

    Execuţie:

    Pentru canelare și strunjire axială, internă.

    Adaptat pentru:

    Bare de strunjit Cod 270420.

    Descărcări și documente

    Din aceeași serie "MINCUT" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături