{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Micro | |
⌀ minim Dmin | 8,3 mm | |
Lungime activă L1 | 16 mm | |
Clasa de toleranţă | DIN 13 6H | |
Unghi al flancurilor | 60 grad | |
Tip de filet | M; MF | |
⌀ cozii d | 6 mm | |
Distanţă între centrele vârfurilor L3 | 2,9 mm | |
Distanţă de la vârful filetat la partea frontală Y | 1 mm | |
Aşchiere minimă hmin | 0,87 mm | |
Tip produs | Cap pentru filetat |
Cod articol | 270400 8,3/1,5 | |
EAN / GTIN | 4045197467515 | |
Număr producător | 270400 8,3/1,5 |