Micro-cuţit pentru canelare axială exterioară, pe stânga 6,2/2,5 mm

Cod articol: 270355 6,2/2,5
La cerere
În stoc
17 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ Dmin / W (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Serie Micro
    ⌀ minim Dmin 6,2 mm
    Lungime activă L1 15 mm
    ⌀ cozii d 6 mm
    Distanţă între centrele vârfurilor L3 2,95 mm
    Adâncime maximă de aşchiere tmax 5 mm
    Rază R 0,1 mm
    Tip produs Plăcuţă pentru strunjire

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 270355 6,2/2,5
    EAN / GTIN 4045197467195
    Număr producător 270355 6,2/2,5

    Tabel de aplicaţii

    Alu Termo Pl
    N
    250
    Aluminiu (cu aşchii scurte)
    N
    200
    Alu > 10% Si
    N
    200
    Oţel < 500 N/mm²
    P
    160
    Oţel < 750 N/mm²
    P
    150
    Oţel < 900 N/mm²
    P
    150
    Oţel < 1100 N/mm²
    P
    80
    Oţel < 1400 N/mm²
    P
    60
    Oţel < 55 HRC
    H
    30
    INOX < 900 N/mm²
    M
    90
    INOX > 900 N/mm²
    M
    60
    Ti > 850 N/mm²
    S
    30
    GG(G)
    K
    90
    CuZn
    N
    150
    continu
     
    neregulat
     
    întrerupt
     
    Umiditate maximă
     

    Descriere

    Aplicaţie:

    Pentru suporturi de tăişuri Cod 270200270204.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Suport de scule

    Din aceeași serie "Micro" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături