Suport pentru micro-cuţite 20 mm

Cod articol: 270204 20
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
30 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DS (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Răcire interioară: da

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Micro
⌀ cozii Ds 20 mm
⌀ de prindere interioară D 6 mm
Răcire interioară da
⌀ cap D1 22 mm
Înălțime de strângere L2 18,8 mm
Lungimea totală L 84 mm
Tip produs Suport pentru micro-cuţit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 270204 20
EAN / GTIN 4045197466013
Număr producător 270204 20

Descriere

Piese de schimb:

Şurub de strângere Cod 279815 3.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Din aceeași serie "Micro" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături