{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Micro | |
⌀ minim Dmin | 5,2 mm | |
Lungime activă L1 | 20 mm | |
⌀ cozii d | 5 mm | |
Distanţă între centrele vârfurilor L3 | 2,45 mm | |
Adâncime maximă de aşchiere tmax | 1 mm | |
Rază R | 1 mm | |
Tip produs | Plăcuţă pentru strunjire |
Cod articol | 270342 5,2/2 | |
EAN / GTIN | 4045197468444 | |
Număr producător | 270342 5,2/2 |