{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Micro | |
⌀ minim Dmin | 5,2 mm | |
Lăţime de canelare w | 2 mm | |
Lungime activă L1 | 15 mm | |
⌀ cozii d | 5 mm | |
Distanţă între centrele vârfurilor L3 | 2,5 mm | |
Adâncime maximă de aşchiere tmax | 1 mm | |
Tip produs | Plăcuţă pentru strunjire |
Cod articol | 270312 5,2/2 | |
EAN / GTIN | 4045197466747 | |
Număr producător | 270312 5,2/2 |