{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Micro | |
⌀ minim Dmin | 5,2 mm | |
Lungime activă L1 | 21 mm | |
⌀ cozii d | 5 mm | |
Distanţă între centrele vârfurilor L3 | 2,45 mm | |
Adâncime maximă de aşchiere tmax | 0,95 mm | |
Rază R | 0,2 mm | |
Avans f pentru oţel < 1100 N/mm2 | 0,05 mm/rot | |
Avans f pentru INOX < 900 N/mm2 | 0,05 mm/rot | |
Avans f pentru INOX > 900 N/mm2 | 0,05 mm/rot | |
Tip produs | Plăcuţă pentru strunjire |
Cod articol | 270294 5,2 | |
EAN / GTIN | 4045197466617 | |
Număr producător | 270294 5,2 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Micro-cuţit pentru copiere interioară, pe stânga, L1 = 21 mm, ⌀ Dmin: 5,2mm
La cerere
În stoc
16 livrabil imediat
83,43 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat
83,43 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
50 livrabil imediat
83,43 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
83,43 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Rază R | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm |
⌀ cozii d | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Tip produs | Plăcuţă pentru strunjire | Plăcuţă pentru strunjire | Plăcuţă pentru strunjire | Plăcuţă pentru strunjire |