{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Micro | |
⌀ cozii Ds | 12 mm | |
⌀ de prindere interioară D | 4 mm | |
Răcire interioară | da | |
⌀ cap D1 | 16 mm | |
Înălțime de strângere L2 | 10,8 mm | |
Lungimea totală L | 70 mm | |
Tip produs | Suport pentru micro-cuţit |
Cod articol | 270200 12 | |
EAN / GTIN | 4045197465627 | |
Număr producător | 270200 12 |