Miniplăcuţă amovibilă pentru strunjire interioară, fără sfărâmător de aşchii pe dreapta 7,8 mm

Cod articol: 270020 7,8

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    24,72 € / buc.
  • de la 10 buc.
    20,60 € / buc.
La cerere
În stoc
151 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ Dmin (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Serie Mini
    ⌀ minim Dmin 7,8 mm
    Categorie HB720
    Mărimea plăcuţei ⌀ d 6 mm
    Grosimea plăcuţei T 3,65 mm
    Distanţă între centrele vârfurilor L3 4,65 mm
    Adâncime maximă de aşchiere tmax 1,3 mm
    Rază R 0,2 mm
    Unghi de ascuţire α 70 grad
    Avans f 0,02 mm/rot - 0,03 mm/rot
    Adâncime maximă de aşchiere ap max 0,15 mm - 0,5 mm
    Strat de acoperire TiCN
    Tip produs Miniplăcuţe amovibile

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 270020 7,8
    EAN / GTIN 4045197560100
    Număr producător 270020 7,8

    Tabel de aplicaţii

    Alu Termo Pl
    N
    80
    Aluminiu (cu aşchii scurte)
    N
    80
    Alu > 10% Si
    N
    60
    Oţel < 500 N/mm²
    P
    80
    Oţel < 750 N/mm²
    P
    80
    Oţel < 900 N/mm²
    P
    80
    Oţel < 1100 N/mm²
    P
    80
    Oţel < 1400 N/mm²
    P
    60
    INOX < 900 N/mm²
    M
    70
    INOX > 900 N/mm²
    M
    50
    Ti > 850 N/mm²
    S
    30
    GG(G)
    K
    60
    CuZn
    N
    80
    continu
     
    neregulat
     
    întrerupt
     
    Umiditate maximă
     

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Suport de scule

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături