Şurub de strângere 2

Cod articol: 269023 2
La cerere
În stoc
18 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Acţionare TX15
Filet M3,5
Lungime L 7 mm
Moment de strângere 3,4 Nm
Tip produs Şurub

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 269023 2
EAN / GTIN 4251414904361
Număr producător 269023 2

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Şurub de strângere  2

Şurub de strângere 2

La cerere
În stoc
18 livrabil imediat
8,35 €
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat
17,15 €
8,10 €
(0,81 € / 1 buc.)
La cerere
În stoc
345 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
1,92 €
de la 10  Bucăți
1,60 €
La cerere
În stoc
485 livrabil imediat
9,95 €
La cerere
În stoc
143 livrabil imediat
7,40 €
La cerere
În stoc
1.016 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
2,70 €
de la 10  Bucăți
2,25 €
La cerere
În stoc
16 livrabil imediat
5,70 €
La cerere
În stoc
22 livrabil imediat
9,30 €
9,00 €
La cerere
În stoc
441 livrabil imediat
5,90 €
Acţionare TX15 SW5 TX10 SW3,5 TX20 TX20 SW4 SW3
Moment de strângere 3,4 Nm 1,5 Nm 1,7 Nm 5 Nm 5 Nm 3,85 Nm 3 Nm 3 Nm
Filet M3,5 M3 5 UNC M5×0,5 M5 8 UNC M8 M8×1
Conţinut 10 bucăţi
Lungime L 7 mm 6 mm 12 mm 7 mm 13 mm 9,3 mm 30 mm 21 mm
Tip produs Şurub Şurub Şurub Şurub Şurub Şurub Şurub Şurub Şurub

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături