{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Tip produs | Şurub |
Cod articol | 279828 2 | |
EAN / GTIN | 4062406261603 | |
Număr producător | 279828 2 |
Acest articol |
Recomandări |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Şurub pentru lama de retezare ECO, Tip: 2
La cerere
În stoc
16 livrabil imediat
5,70 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat
17,15 €
|
La cerere
În stoc
3.022 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
1,92 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
1,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
389 livrabil imediat
9,95 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
136 livrabil imediat
7,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.014 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
2,70 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
2,25 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
22 livrabil imediat
9,30 €
9,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
399 livrabil imediat
5,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
||
Acţionare | SW5 | TX10 | SW3,5 | TX20 | TX20 | TX15 | SW4 | SW3 | |
Moment de strângere | 1,5 Nm | 1,7 Nm | 5 Nm | 5 Nm | 3,85 Nm | 3,4 Nm | 3 Nm | 3 Nm | |
Filet | M3 | 5 UNC | M5×0,5 | M5 | 8 UNC | M3,5 | M8 | M8×1 | |
Conţinut | 10 bucăţi | ||||||||
Lungime L | 6 mm | 12 mm | 7 mm | 13 mm | 9,3 mm | 7 mm | 30 mm | 21 mm | |
Tip produs | Şurub | Şurub | Şurub | Şurub | Şurub | Şurub | Şurub | Şurub | Şurub |