Bară de strunjit din carbură 75/S5 mm

Cod articol: 268732 75/S5
La cerere
În stoc
40 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungime activă / mărime plăcuţă (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Adâncime de strunjire interioară până la: 8×D
  • Materialul sculei: Carbura
  • Norm: Normă de fabricație
  • Răcire interioară: da

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ cozii Ds 6 mm
Mărimea plăcuţei 5 mm
Tip de utilizare pe dreapta
Adâncime de strunjire interioară până la 8×D
Materialul sculei Carbura
Norm Normă de fabricație
Răcire interioară da
Cod ISO Suport E06J SGLPR/LS5
Unghi de reglare κ 95 grad
Plăcuţă amovibilă compatibilă GPCT S5010.
⌀ minim al găurii prealabile Dmin 9,15 mm
Decalaj central L3 5,6 mm
Înălțime de strângere L2 5,54 mm
Lungimea totală L 110 mm
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 269028 6
Utilizare Strunjire longitudinală la interior
Tip produs Bară pentru strunjire interioară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 268732 75/S5
EAN / GTIN 4045197545831
Număr producător 268732 75/S5