GPCT S50102, Categorie: HB7410

Cod articol: 268560 HB7410

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    17,55 € / buc.
  • de la 10 buc.
    14,63 € / buc.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
132 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Categorie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă GPCT S50102
Rază la colţ 0,2 mm
Categorie HB7410
Materialul sculei Carbură
Strat de acoperire TiN
Aplicaţia principală Ti
Condiţie de tăiere continuă
Sfărâmător de aşchii TIS
Adâncime de tăiere ap 0,05 mm - 0,35 mm
Avans f 0,05 mm/rot - 0,23 mm/rot
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 40 m/min - 90 m/min
Numărul de schimbări / tăişuri 2
Codificare finisare / degroşare Finisare
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 268560 HB7410
EAN / GTIN 4062406057534
Număr producător 268560 HB7410

Tabel de aplicaţii

Ti > 850 N/mm²
S
continu
 
Umiditate maximă