Bară de strunjit din carbură 65/S4 mm

Cod articol: 268716 65/S4
La cerere
În stoc
24 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungime activă / mărime plăcuţă (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Adâncime de strunjire interioară până la: 8×D
  • Materialul sculei: Carbura
  • Standard: Normă de fabricație
  • Răcire interioară: da

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    ⌀ cozii Ds 5 mm
    Mărimea plăcuţei 4 mm
    Tip de utilizare pe stânga
    Adâncime de strunjire interioară până la 8×D
    Materialul sculei Carbura
    Standard Normă de fabricație
    Răcire interioară da
    Cod ISO Suport E05H SCLDR/LS4
    Unghi de reglare κ 95 grad
    Plăcuţă amovibilă compatibilă CDCT S4010.
    ⌀ minim al găurii prealabile Dmin 5,94 mm
    Decalaj central L3 3 mm
    Înălțime de strângere L2 4,6 mm
    Lungimea totală L 100 mm
    Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 269028 10
    Utilizare Strunjire longitudinală la interior
    Tip produs Bară pentru strunjire interioară

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 268716 65/S4
    EAN / GTIN 4045197545763
    Număr producător 268716 65/S4

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Inserţii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături