Plăcuță amovibilă pentru strunjire CDCT S40102, Categorie: HB7125-1

Cod articol: 268530 HB7125-1
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    15,97 € / buc.
  • de la 10 buc.
    13,31 € / buc.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
636 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Categorie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă CDCT S40102
Rază la colţ 0,2 mm
Categorie HB7125-1
Materialul sculei Carbură
Strat de acoperire neacoperită
Aplicaţia principală M
Condiţie de tăiere continuă
Sfărâmător de aşchii VS
Adâncime de tăiere ap 0,05 mm - 0,23 mm
Avans f 0,05 mm/rot - 0,23 mm/rot
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 60 m/min - 140 m/min
Numărul de schimbări / tăişuri 2
Codificare finisare / degroşare Finisare
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Identificare și clasificare

Cod articol 268530 HB7125-1
EAN / GTIN 4062406057435
Număr producător 268530 HB7125-1
Producător Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
continu
 
neregulat
 
Umiditate maximă
 
Uscat