CDCT S40102 HB7410

Cod articol: 268530 HB7410

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    17,12 € / buc.
  • de la 10 buc.
    14,27 € / buc.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
106 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă CDCT S40102
Rază la colţ 0,2 mm
Categorie HB7410
Materialul sculei Carbură
Strat de acoperire TiN
Aplicaţia principală Ti
Condiţie de tăiere continuă
Sfărâmător de aşchii TIS
Adâncime de tăiere ap 0,05 mm - 0,23 mm
Avans f 0,05 mm/rot - 0,23 mm/rot
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 40 m/min - 90 m/min
Numărul de schimbări / tăişuri 2
Codificare finisare / degroşare Finisare
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 268530 HB7410
EAN / GTIN 4062406057411
Număr producător 268530 HB7410

Tabel de aplicaţii

Ti > 850 N/mm²
S
continu
 
Umiditate maximă
 

Descărcări și documente

Produse potrivite

Suport de scule

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Adaugă în lista de cumpărături

    Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

    Categorie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături