Bară de strunjit din HSS 46/S4 mm

Cod articol: 268706 46/S4
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungime activă / mărime plăcuţă (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Adâncime de strunjire interioară până la: 5×D
  • Materialul sculei: HSS
  • Standard: Normă de fabricație
  • Răcire interioară: da

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ cozii Ds 5 mm
Mărimea plăcuţei 4 mm
Tip de utilizare pe stânga
Adâncime de strunjire interioară până la 5×D
Materialul sculei HSS
Standard Normă de fabricație
Răcire interioară da
Cod ISO Suport AH05X SCLDR/LS4
Unghi de reglare κ 95 grad
Plăcuţă amovibilă compatibilă CDCT S4010.
⌀ minim al găurii prealabile Dmin 5,78 mm
Decalaj central L3 3 mm
Înălțime de strângere L2 4,6 mm
Lungimea totală L 65 mm
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 269028 10
Utilizare Strunjire longitudinală la interior
Tip produs Bară pentru strunjire interioară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 268706 46/S4
EAN / GTIN 4045197591951
Număr producător 268706 46/S4