Bară de strunjit din HSS 45/S4 mm

Cod articol: 268706 45/S4
La cerere
În stoc
26 livrabil imediat
  • Adâncime de strunjire interioară până la: 5×D
  • Materialul sculei: HSS
  • Standard: Normă de fabricație
  • Răcire interioară: da

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ cozii Ds 4 mm
Mărimea plăcuţei 4 mm
Tip de utilizare pe stânga
Adâncime de strunjire interioară până la 5×D
Materialul sculei HSS
Standard Normă de fabricație
Răcire interioară da
Cod ISO Suport AH04X SCLDR/LS4
Unghi de reglare κ 97 grad
Plăcuţă amovibilă compatibilă CDCT S4010.
⌀ minim al găurii prealabile Dmin 4,57 mm
Decalaj central L3 2,5 mm
Înălțime de strângere L2 3,58 mm
Lungimea totală L 65 mm
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 269028 10
Utilizare Strunjire longitudinală la interior
Tip produs Bară pentru strunjire interioară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 268706 45/S4
EAN / GTIN 4045197591944
Număr producător 268706 45/S4

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Inserţii

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.