TDAT 070101 HB7410

Cod articol: 268620 HB7410

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    17,12 € / buc.
  • de la 10 buc.
    14,27 € / buc.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
450 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Categorie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Cod ISO Plăcuţă amovibilă TDAT 070101
    Rază la colţ 0,1 mm
    Categorie HB7410
    Materialul sculei Carbura
    Aplicaţia principală Ti
    Condiţie de tăiere continuă
    Sfărâmător de aşchii TIS
    Adâncime de tăiere ap 0,05 mm - 0,23 mm
    Avans f 0,05 mm/rot - 0,23 mm/rot
    Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 40 m/min - 90 m/min
    Strat de acoperire TiN
    Numărul de schimbări / tăişuri 3
    Codificare finisare / degroşare Degroşare-finisare
    Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 268620 HB7410
    EAN / GTIN 4062406057756
    Număr producător 268620 HB7410

    Tabel de aplicaţii

    continu
     
    Umiditate maximă
     

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Suport de scule

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături