WCHX 090308 ALU

Cod articol: 268490 ALU

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    23,40 € / buc.
  • de la 10 buc.
    19,50 € / buc.
La cerere
În stoc
49 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă WCHX 090308
Rază la colţ 0,2 mm
Categorie HU70AL
Materialul sculei Carbura
Aplicaţia principală N
Aplicaţie secundară K
Tip ALU
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 300 m/min - 600 m/min
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie secundară 180 m/min
recomandat pentru ⌀ sculei Dc 18 mm
Numărul de schimbări / tăişuri 3
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 268490 ALU
EAN / GTIN 4045197470829
Număr producător 268490 ALU

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
Alu > 10% Si
N
GG(G)
K
Grafit, GRP, CRP
N
continu
 
neregulat
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

T.b.v.:

Boorgereedschap nr. 268463268468, maat 18.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Suport de scule

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.