Sculă „5 în 1” pentru strunjit şi găurit 1,5×D 18 mm

Cod articol: 268463 18
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Răcire interioară: da

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie ”5 în 1”
⌀ nominal D 18 mm
Tip de utilizare pe dreapta
Răcire interioară da
Toleranţa D a ⌀ de găurire 0/+0,33 mm
Lungime utilă L1 27 mm
⌀ cozii Ds 25 mm
Lungimea totală L 135 mm
Plăcuţă amovibilă Cod 268472 − 268496 WCHX 0903..
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 269028 34
Tip produs Bară pentru strunjire interioară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 268463 18
EAN / GTIN 4045197470041
Număr producător 268463 18

Descriere

Execuţie:

Cu răcire interioară.
Coadă cilindrică.

Aplicaţie:

Strunjire frontală, strunjire longitudinală, strunjire longitudinală interioară, adâncire.

Notă:

  • Alegeţi razele la colţ oricât de mari doriţi.
  • Folosiţi întotdeauna răcirea interioară la execuţia găurilor (minim 5 bari).

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Inserţii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături