WCHX 070308 UNI

Cod articol: 268486 UNI

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    21,54 € / buc.
  • de la 10 buc.
    17,95 € / buc.
La cerere
În stoc
783 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă WCHX 070308
Rază la colţ 0,8 mm
Categorie HB7130
Materialul sculei Carbura
Aplicaţia principală UNI
Tip UNI
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 65 m/min - 200 m/min
recomandat pentru ⌀ sculei Dc 15 mm
Numărul de schimbări / tăişuri 3
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 268486 UNI
EAN / GTIN 4045197470744
Număr producător 268486 UNI

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
200
Oţel < 750 N/mm²
P
120
Oţel < 900 N/mm²
P
120
Oţel < 1100 N/mm²
P
110
Oţel < 1400 N/mm²
P
90
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
65
Grafit, GRP, CRP
N
Uni
 
continu
 
neregulat
 
întrerupt
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Adaptat pentru:

Burghie cu plăcuţe amovibile Cod 268463268468, Ref. 15.