ZCMX 130404 HBZ035

Cod articol: 268443 HBZ035

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    18,36 € / buc.
  • de la 10 buc.
    15,30 € / buc.
La cerere
În stoc
61 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Categorie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă ZCMX 130404
Rază la colţ 0,4 mm
Categorie HBZ035
Aplicaţia principală P
Condiţie de tăiere uşor întrerupt
Adâncime de tăiere ap 0,4 mm - 2 mm
Avans f strunjire 0,1 mm - 0,3 mm
Avans f găurire 0,03 mm - 0,12 mm
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 50 m/min - 190 m/min
recomandat pentru ⌀ sculei Dc 25 mm
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 268443 HBZ035
EAN / GTIN 4062406770167
Număr producător 268443 HBZ035

Tabel de aplicaţii

continu
 
neregulat
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Substrat universal de granulaţie medie cu strat de acoperire PVD. Prima opţiune la lucrările de strunjire şi de găurire.