ZCMX 130404 HBZ030

Cod articol: 268443 HBZ030

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    18,00 € / buc.
  • de la 10 buc.
    15,00 € / buc.
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Categorie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Cod ISO Plăcuţă amovibilă ZCMX 130404
    Rază la colţ 0,4 mm
    Categorie HBZ030
    Aplicaţia principală P
    Condiţie de tăiere continuă
    Adâncime de tăiere ap 0,4 mm - 2 mm
    Avans f strunjire 0,1 mm - 0,3 mm
    Avans f găurire 0,03 mm - 0,12 mm
    Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 70 m/min - 200 m/min
    recomandat pentru ⌀ sculei Dc 25 mm
    Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 268443 HBZ030
    EAN / GTIN 4062406770150
    Număr producător 268443 HBZ030

    Tabel de aplicaţii

    continu
     
    Umiditate maximă
     

    Descriere

    Execuţie:

    Substrat mai dur pentru o durabilitate mai mare, cu strat de acoperire CVD mai subţire. Special pentru aplicaţii de strunjire plană şi longitudinală.