ZCMX 050204 HUZ310

Cod articol: 268420 HUZ310

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    18,00 € / buc.
  • de la 10 buc.
    15,00 € / buc.
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Categorie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Cod ISO Plăcuţă amovibilă ZCMX 050204
    Rază la colţ 0,4 mm
    Categorie HUZ310
    Materialul sculei Carbură
    Aplicaţia principală N
    Condiţie de tăiere continuă
    Adâncime de tăiere ap 0,2 mm - 4 mm
    Avans f strunjire 0,05 mm - 0,4 mm
    Avans f găurire 0,03 mm - 0,3 mm
    Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 200 m/min - 600 m/min
    recomandat pentru ⌀ sculei Dc 10 mm
    Strat de acoperire neacoperit
    Numărul de schimbări / tăişuri 2
    Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 268420 HUZ310
    EAN / GTIN 4062406273620
    Număr producător 268420 HUZ310

    Tabel de aplicaţii

    continu
     
    Umiditate maximă
     
    Uscat