ZCMX 050204 HBZ025

Cod articol: 268420 HBZ025

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    15,90 € / buc.
  • de la 10 buc.
    13,25 € / buc.
La cerere
În stoc
162 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Categorie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă ZCMX 050204
Rază la colţ 0,4 mm
Categorie HBZ025
Materialul sculei Carbură
Aplicaţia principală P
Condiţie de tăiere continuă
Adâncime de tăiere ap 0,4 mm - 2 mm
Avans f strunjire 0,1 mm - 0,3 mm
Avans f găurire 0,03 mm - 0,12 mm
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 90 m/min - 210 m/min
recomandat pentru ⌀ sculei Dc 10 mm
Strat de acoperire PVD
Numărul de schimbări / tăişuri 2
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 268420 HBZ025
EAN / GTIN 4062406283391
Număr producător 268420 HBZ025

Tabel de aplicaţii

continu
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Substrat universal de granulaţie medie cu strat de acoperire PVD. Prima opţiune la lucrările de strunjire şi de găurire.