{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | ”4 în 1” | |
⌀ nominal D | 14 mm | |
Tip de utilizare | pe stânga | |
Răcire interioară | da | |
Lungime utilă L1 | 21 mm | |
⌀ cozii Ds | 16 mm | |
Lungimea totală L | 110 mm | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | ZCMX 07.. | |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 269028 48 (IP7; 0,9 Nm) | |
Tip produs | Bară pentru strunjire interioară |
Cod articol | 268405 14 | |
EAN / GTIN | 4067263802235 | |
Număr producător | 268405 14 |