Bare de strunjit din carbură cu schimbare rapidă 8/04 mm

Cod articol: 268113 8/04
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ cozii DS / mărimea plăcuţei (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: Carbura
  • Standard: DIN 8024
  • Răcire interioară: da

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ cozii Ds 8 mm
Mărimea plăcuţei 4 mm
Tip de utilizare pe stânga
Materialul sculei Carbura
Standard DIN 8024
Răcire interioară da
Cod ISO Suport E08X SDQCR/L04
Unghi de reglare κ 107,5 grad
Plăcuţă amovibilă compatibilă DC.. 04T0..
⌀ minim al găurii prealabile Dmin 5,2 mm
Decalaj central L3 2,6 mm
Adâncime utilă T 1,1 mm
Lăţime gât L4 4 mm
Lungime cap L1 26 mm
Lungimea totală L 57 mm
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 269028 26
Utilizare Strunjire longitudinală pe interior
Tip produs Bară pentru strunjire interioară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 268113 8/04
EAN / GTIN 4062406583996
Număr producător 268113 8/04

Descărcări și documente

Produse potrivite

Inserţii

Accesorii

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături