DCGW 04T001 G

Cod articol: 265426 G
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Modelul muchiilor aşchietoare Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă DCGW 04T001
Rază la colţ 0,1 mm
Categorie BU7220
Materialul sculei CBN
Condiţie de tăiere continuă
Adâncime de tăiere ap 0,03 mm - 0,12 mm
Avans f 0,04 mm/rot - 0,12 mm/rot
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 120 m/min - 160 m/min
Modelul muchiilor aşchietoare G
Numărul de schimbări / tăişuri 2
Codificare finisare / degroşare Finisare
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 265426 G
EAN / GTIN 4062406545802
Număr producător 265426 G

Tabel de aplicaţii

Oţel < 55 HRC
H
Oţel < 60 HRC
H
Oţel < 67 HRC
H
continu
 
neregulat
 
întrerupt
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Echipare cu 2 tăişuri.