VCGW 050101 G

Cod articol: 268097 G
La cerere
În stoc
36 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Modelul muchiilor aşchietoare Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Cod ISO Plăcuţă amovibilă VCGW 050101
    Rază la colţ 0,1 mm
    Categorie BU7220
    Materialul sculei CBN
    Aplicaţia principală H
    Condiţie de tăiere continuă
    Modelul muchiilor aşchietoare G
    Adâncime de tăiere ap 0,03 mm - 0,08 mm
    Avans f 0,04 mm/rot - 0,06 mm/rot
    Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 80 m/min - 140 m/min
    Numărul de schimbări / tăişuri 2
    Codificare finisare / degroşare Finisare
    Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 268097 G
    EAN / GTIN 4062406578152
    Număr producător 268097 G

    Tabel de aplicaţii

    continu
     
    neregulat
     
    întrerupt
     
    Aer
     

    Descriere

    Execuţie:

    Execuţie CBN.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Suport de scule

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături