{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ cozii Ds | 8 mm | |
Mărimea plăcuţei | 5 mm | |
Tip de utilizare | pe stânga | |
Adâncime de strunjire interioară până la | 3×D | |
Norm | Normă de fabricație | |
Răcire interioară | da | |
Cod ISO Suport | A08F SVOCR/L05 | |
Unghi de reglare κ | 140 grad | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | VC.. 0501.. | |
⌀ minim al găurii prealabile Dmin | 8 mm | |
Decalaj central L3 | 3 mm | |
Înălțime de strângere L2 | 7,5 mm | |
Lungime cap L1 | 15 mm | |
Lungimea totală L | 80 mm | |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 269028 26 | |
Utilizare | Strunjire longitudinală pe interior | |
Tip produs | Bară pentru strunjire interioară |
Cod articol | 261379 8/05 | |
EAN / GTIN | 4062406710781 | |
Număr producător | 261379 8/05 |