VCGT 050102, Categorie: HB7125-1

Cod articol: 261358 HB7125-1
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    17,24 € / buc.
  • de la 10 buc.
    14,37 € / buc.
La cerere
În stoc
296 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Categorie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă VCGT 050102
Rază la colţ 0,2 mm
Categorie HB7125-1
Materialul sculei Carbura
Aplicaţia principală M
Condiţie de tăiere uşor întreruptă
Sfărâmător de aşchii VF
Toleranță G
Adâncime de tăiere ap 0,05 mm - 0,4 mm
Avans f 0,03 mm/rot - 0,2 mm/rot
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 70 m/min - 180 m/min
Numărul de schimbări / tăişuri 2
Codificare finisare / degroşare Degroşare-finisare
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 261358 HB7125-1
EAN / GTIN 4045197941329
Număr producător 261358 HB7125-1

Tabel de aplicaţii

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
continu
 
neregulat
 
Umiditate maximă
 
Uscat