VBGW 110302 G

Cod articol: 265457 G
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Modelul muchiilor aşchietoare Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Cod ISO Plăcuţă amovibilă VBGW 110302
    Rază la colţ 0,2 mm
    Categorie BU7220
    Materialul sculei CBN
    Condiţie de tăiere continuă; puternic întreruptă; uşor întrerupt
    Modelul muchiilor aşchietoare G
    Adâncime de tăiere ap 0,03 mm - 0,12 mm
    Avans f 0,04 mm/rot - 0,12 mm/rot
    Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 120 m/min - 160 m/min
    Numărul de schimbări / tăişuri 2
    Codificare finisare / degroşare Degroşare-finisare
    Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 265457 G
    EAN / GTIN 4045197895684
    Număr producător 265457 G

    Tabel de aplicaţii

    Oţel < 55 HRC
    H
    Oţel < 60 HRC
    H
    Oţel < 67 HRC
    H
    continu
     
    neregulat
     
    întrerupt
     
    Uscat
     

    Descriere

    Execuţie:

    Echipare cu 2 tăişuri.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Suport de scule

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături