Cuţit de strunjit 16/11 mm

Cod articol: 261108 16/11
La cerere
În stoc
38 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărime coadă / plăcuţă (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Standard: DIN ISO 5610
  • Răcire interioară: nu

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Mărime coadă 16 mm
Mărimea plăcuţei 11 mm
Tip de utilizare pe dreapta
Standard DIN ISO 5610
Răcire interioară nu
Cod ISO Suport SVJBR/L 1616H11
Plăcuţă amovibilă compatibilă VB.. 1103..
Lăţimea funcţională L4 20 mm
Lungime cap L1 21,5 mm
Lungimea totală L 100 mm
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 269028 22
Unghi de reglare κ 93 grad
Utilizare Strunjire frontală; Strunjire longitudinală pe exterior
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 261108 16/11
EAN / GTIN 4045197655769
Număr producător 261108 16/11