{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | CCGW 120408 | |
Rază la colţ | 0,8 mm | |
Categorie | BU7220 | |
Materialul sculei | CBN | |
Condiţie de tăiere | continuă; puternic întreruptă; uşor întrerupt | |
Adâncime de tăiere ap | 0,03 mm - 0,12 mm | |
Avans f | 0,04 mm/rot - 0,12 mm/rot | |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 120 m/min - 160 m/min | |
Modelul muchiilor aşchietoare | G | |
Numărul de schimbări / tăişuri | 2 | |
Codificare finisare / degroşare | Degroşare-finisare | |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |
Cod articol | 265424 G | |
EAN / GTIN | 4045197895578 | |
Număr producător | 265424 G |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
CCGW 120408, BU7220, Modelul muchiilor aşchietoare: G
La cerere
În stoc
17 livrabil imediat
63,65 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
29 livrabil imediat
61,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat
63,65 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Rază la colţ | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm |
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | CCGW 120408 | CNGA 09T308 | CCGW 060208 |
Modelul muchiilor aşchietoare | G | G | G |
Adâncime de tăiere ap | 0,03 mm - 0,12 mm | 0,05 mm - 0,2 mm | 0,03 mm - 0,12 mm |
Categorie | BU7220 | BU7220 | BU7220 |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 120 m/min - 160 m/min | 90 m/min - 140 m/min | 120 m/min - 160 m/min |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |